めっき工房補充用セット商品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量100mL(3本) 注文コード58688187 品番MF-B
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。

容量100mL(3本) 寸法(幅W×高さH)(mm)【容器】40×180 内容脱脂液、銅めっき液、ニッケルめっき液、各100ml/金めっき液 50ml/フェルト保液材100本 質量(g/本)553 危険物の類別非危険物
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする