TAOネックレス スリム AURA mini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58688205 品番DAAAI1014
販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000

TAOネックレススリムのAURA miniが登場。コラントッテTAOネックレスのスリムループタイプで幅はわずか3mmです。
軽い着け心地でありながら、4mmTAOネックレス同等の磁力(56ミリテスラ)を実現しており、エレガントに、スマートに、磁気の効果でケアをする。
充実した日々を美しく過ごす、女性のための磁気ネックレスの逸品です。

材質
【本体】樹脂コーティング磁石(55ミリテスラを10mm間隔でN極S極交互配列)
【トップ・ジョイント】ステンレス(SUS316L/19金仕上)、エポキシ樹脂、POM
用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く シャンパンゴールド×ブラックラメ サイズ(cm)L(47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00077000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする