THEO ループ CARO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)17.5 材質【ジョイント】SUS316L(イオンプレーティング)【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ9個・100ミリテスラ54個をN極S極交互配列 注文コード58688257 品番DABAC1313
販売価格(税込) ¥46,200
販売価格(税別)
42,000
この商品はサイズ・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

〜腕用ループとしてコラントッテ史上最高スペック〜
170ミリテスラと100ミリテスラのフェライト磁石を組み合わせた新設計の高磁力ループ。独自のN極S極交互配列で血行を改善、コリを緩和します。
磁気ベルトには42面体のミラーカット磁石と24面体のマットコート磁石をコンビネーション配置。陰影と立体感を生み出すことで、品格とラグジュアリー感を演出しています。
馬蹄をモチーフにした金属ジョイントは、ピンチ式(はさんで固定)のフックタイプを採用し、存在感のある仕上がりとなっています。

材質
【ジョイント】SUS316L(イオンプレーティング)
【ベルト】フェライト永久磁石・SUS316L
【磁石明細】フェライト永久磁石170ミリテスラ9個・100ミリテスラ54個をN極S極交互配列
用途血行の改善、コリの緩和 ゴールド サイズ(cm)17.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00019000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする