RESNOマグネリカバリーウェアハーフパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード58688318 品番AJCKA55M
販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

磁気のちからを着る
一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。
仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進。
コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。
コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。
体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

用途腰の血行改善・コリに効く 材質【本体部分】ポリエステル96%、ポリウレタン4%【リブ部分】ポリエステル94%、ポリウレタン6% 杢ベージュ サイズM 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00005000 使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ6個をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする