ラック パネルラック用

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58692183 品番 FO-306
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。

用途
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
サイズ 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.8×72.2×79.8 付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数 適合MS-15000 材質ABS(本体)、PS(引出) 容量(L)0.5 段数2 耐荷重(kg)1 引出し数6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×106×253 積重ね可能対象FO-308、FO-306
注意
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用する場合は、別途別売のパネルラック取付用プレート(MS-06)が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58692208
2024-07-28
用途:
予備品の管理
その他業種

惜しい!もう一回り大きい特特大が欲しいぐらいです。
目当ての品は入りませんでしたが、別の品が入ったことで床置きの箱が1つ片付きました。

対象商品:
58692183
2022-12-04
用途:
バイク部品等の整理に

丈夫でしっかりした作り。色々なサイズを組み合わせて使えるので、便利です!

対象商品:
58692208
2022-04-29
用途:
電気配管部品やOリングの仕分けなど
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

特大が四分割、小が八分割とケースがあり、それぞれに中が見えるようになっていて、品名カードも付いています。
利用方法はOリングの仕分け、水道蛇口のパッキンの仕分け、電気配管部品の仕分けなどに使用しています。

対象商品:
58692208
2021-04-26
用途:
ビスや小物を入れています。
株式会社タケダ 様

ガラス窓が付いていて、減り具合がすぐわかるので、とても使い勝手が良い商品です。

対象商品:
58692174
2020-06-01
用途:
ボルト等、小分け入れ

色がスチールっぽいが全部、プラ製です。
埃等、かぶらない仕様が気に入っています

対象商品:
58692174
2019-05-01
用途:
部品の収納
新正自動車有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

程よい大きさで種類ごとにきっちり収納出来て、工場内もスッキリしました。

対象商品:
58692208
2017-07-10
用途:
組み立て部品の在庫仕訳
株式会社銅豊製作所 様

以前モノタロウさんから購入したパネルラック裏面に、商品到着次第さっそく取り付けました。購入時から思っていたのですが、裏面のスペースがもったいなかったので、有効活用できるようになり助かります。ラックの大きさが4種類選べるので大物、小物を選別して買い足そうと思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする