三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58692855
品番
CRN2MSD0060S04
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
1.2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.6
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった