三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
58692925
品番
CRN2MSD0120S04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,760
この商品は
刃径・シャンク径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
3
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1.2
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった