三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58692977
品番
CRN2MSD0150S06
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
有効長(mm)
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1.5
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった