三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
刃数
6
注文コード
58693117
品番
CRN2XLD0030N030S06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
刃径・刃数
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
2
刃数
6
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.3
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった