三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
刃数
6
注文コード
58693634
品番
CRN2XLD0250N200S06
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
3.8
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
2
刃数
6
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2.5
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった