三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃数
6
注文コード
58693652
品番
CRN2XLD0400N200S06
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
6
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
2
刃数
6
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった