三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
58693695
品番
C2SAD0300N120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,180
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
6
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
3
材質
極超微粒子超硬(UWC)
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった