※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
58693756
品番
C2MHAD0500
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
5
トラスコ品番
759-7533
材質
極超微粒子超硬(UWC)
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった