※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個サイズ15仕様M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)注文コード58693997品番CRBW15-90D-M9PVL-AM
参考基準価格(税別)¥33,550販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など748種類から選べます他の種類を見る 角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
全長:44%短縮、重さ48%削減。
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能