三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58694946
品番
MS4ECD0600L35S06
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
有効長(mm)
6
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
刃径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった