三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58695025
品番
VF4MDD0250
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
有効長(mm)
6.3
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2.5
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった