三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
58695165
品番
VFJHVD0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
刃径・シャンク径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
4
有効長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった