三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58695454
品番
VFSFPRD0500
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
有効長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
刃径(Φmm)
5
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった