三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
17
刃数
4
注文コード
58695481
品番
VFMFPRD0600
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
刃径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
刃長(mm)
17
表面処理
VFコート
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった