WP-W250 ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ 58696636 WP-W250 ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ 58696636 WP-W250 ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ 58696636 WP-W250 ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ 58696636 WP-W250 ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ 58696636

ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58696636 品番WP-W250
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プッシュボタンでスライド作業がラクラク!

種類ウォーターポンププライヤ 最大口開き(mm)50 全長(mm)250 質量(g)385 調整機能24段階 用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質クロムバナジウム
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※手や指などを挟まないように注意して使用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58696636
2025-07-03
用途:
バイクの部品外し。
医療・福祉・介護関連業

固いものを外すときに大きなトルクをかけれるので、いざというときに重宝します!
モノタロウ ブランドで安価で助かります。

対象商品:
58696636
2025-06-18
用途:
ホースクランプの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

プッシュボタンでスライド式なので使い勝手はとても良いです。
価格も安くて3枚合わせ構造でガタも少ないことから完成度は高いと思います。

対象商品:
58696636
2025-05-31
用途:
水道蛇口の交換、発泡ワインなどのコルク開け
医療・福祉・介護関連業

本気作業用にはスライド固定は良いが、転用日常道具としては大袈裟過ぎたかも。

対象商品:
58696636
2024-03-03
用途:
原料キャップの開閉
製造業

サイズを変更する際はボタンを押すようになっていて、使いやすいので、おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
58696636
2023-12-17
用途:
配管作業
橋本電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

プッシュボタンでプライヤの大きさを変更できる点は、とても使いやすいです

対象商品:
58696636
2023-09-03
用途:
概ね満足
その他業種

ホースやクランプの着脱等に使用の為購入した。
プッシュ式調整ボタンや24段階と細かく調整可能な機能でこの価格はコスパが高い。多少のがたつきは使用に影響なく許容範囲内。

対象商品:
58696636
2024-06-13
用途:
ボルト外し時

現場でボルトの取り外し時の供回り防止で使用。
価格、品質、使い勝手においてとても満足です。

対象商品:
58696636
2023-04-08
用途:
日常作業

バイク、車の整備作業で使用しています。金額の割に良い商品でした。改善点としてはサイズ的に一回り大きい方が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする