強力チェーン釣り名人

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58696715 品番 JFC-51
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線

チェーン長(m)5 質量(g)95 チェーン径(Φmm)3.5 チェーン引張荷重(kg)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58696706
2025-07-15
用途:
電線を壁に落とし込みの際に使用
合同会社タナカ電気 様 (建設業・工事業)

電線が縛れるリングも付いてとても便利長さも丁度よく壁の電線落とし込みに最適

対象商品:
58696706
2020-10-16
用途:
電気工事
その他業種

壁のの間のコンセント位置にねらいが付き電気配線の後工事が容易に出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
58696715
2017-10-11
用途:
壁中の配線など
合資会社丸三電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使いやすいと思います。
購入したのは5mサイズですが
3mが良かったかも(少し長すぎました)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする