レインハードプラス2

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58696733 品番 AS-5400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。

オレンジ サイズL 耐水圧(mmH2O)20000 セット内容上下 胸囲(cm)125 混率(%)表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ 股下(cm)75 ウエスト(cm)116 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)73 機能高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付 総丈(cm)108 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 アズワン品番64-9080-21 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい。
※石鹸水か、中性洗剤を使用し手洗いしてください。
※精密機器などをポケット入れた場合、湿気などで破損の恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-14
用途:
雨天作業・高圧洗浄
教育・研究機関

ズボンのファスナーが長靴を使用時使いやすいがよく生地を噛む。

対象商品:
58696733
2023-05-06
用途:
バイク通勤、配達

他の方も投稿してましたが、170p67sの体格ではLサイズはダブダブでした。ズボンが長すぎました。胸回りも余裕ありすぎでした。縫製など仕上げは上等でした。5回ほど10時間ほど使って不満はなくサイズ以外満足しています。2年使い尻の縫い目からしみてきたらMサイズを試します。

4人が参考にしています
対象商品:
58696758
2023-07-06
用途:
目立ってなんぼ
株式会社大石 様

雨の中は視界がわるく、人に気づくのが遅れがちですが
このオレンジ合羽を着ると、雨の中でも目立ってGOOD!
マイナス点は目立ちすぎて、みんなから注目されるところです。

1人が参考にしています
対象商品:
58696724
2022-10-26
用途:
トンネル工事現場で使用
株式会社ジオダイナミック 様 (建設業・工事業)

丈夫です。
足裾にファスナーがあり、長靴履くとき非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
58696742
2022-05-19
用途:
自転車通勤
その他業種

サイズ感はちょつと小さめです、しっかりとした作りなので夏場は暑いです。

対象商品:
58696767
2021-11-03
用途:
旅行、登山
電気保安札幌 様

防水性を最優先にして選んだ、雪が付きにくい、ゴアゴアしない点から
ナイロン製を選んだ、機能性も良い
多少重いのはやむお得ない
評判通り縫製が丁寧である
肩の補強は、当て布ではなく丈夫な生地を使っている、手間のかかるやり方だ
満足したが、唯一、腕まくりのホックが左腕のみで
右腕はホックなし、ミスだろう
しかし、些少なことなので星五つとした

1人が参考にしています
対象商品:
58696742
2021-08-01
用途:
非常時用
自動車・二輪車・自転車関連業

今回、LLを購入しました。私は、身長177cmやせ形ですが、丈も余裕が有り動きやすかったです。 生地もシッカリした厚みもあり、丈夫そうで良かったです。
あとは、使ってみて耐久性があれば最高です。

対象商品:
58696812
2021-06-14
用途:
雨天時に農作業をする時
農・林・水産業

今回、以前から使用している物の買換えですが
動きやすさでこのタイプです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする