曜日別特売
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767

 

AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767
AS-5400 レインハードプラス2 makku 58696767

レインハードプラス2

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
オレンジ
内容量1セット注文コード58696767品番AS-5400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。

オレンジサイズ4L耐水圧(mmH2O)20000セット内容上下胸囲(cm)140混率(%)表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ股下(cm)84ウエスト(cm)142肩幅(cm)60袖丈(cm)64着丈(cm)84機能高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付総丈(cm)118適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)102~126適応胸囲(cm)108~122
注意
※ドライクリーニングとアイロンはお避け下さい。
※石鹸水か、中性洗剤を使用し手洗いしてください。
※精密機器などをポケット入れた場合、湿気などで破損の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-14
用途: 雨天作業・高圧洗浄
教育・研究機関

ズボンのファスナーが長靴を使用時使いやすいがよく生地を噛む。

対象商品 : 58696733
2023-05-06
用途: バイク通勤、配達

他の方も投稿してましたが、170㎝67㎏の体格ではLサイズはダブダブでした。ズボンが長すぎました。胸回りも余裕ありすぎでした。縫製など仕上げは上等でした。5回ほど10時間ほど使って不満はなくサイズ以外満足しています。2年使い尻の縫い目からしみてきたらMサイズを試します。

4が参考にしています
対象商品 : 58696758
2023-07-06
用途: 目立ってなんぼ
株式会社大石

雨の中は視界がわるく、人に気づくのが遅れがちですが
このオレンジ合羽を着ると、雨の中でも目立ってGOOD!
マイナス点は目立ちすぎて、みんなから注目されるところです。

1が参考にしています
対象商品 : 58696724
2022-10-26
用途: トンネル工事現場で使用
株式会社ジオダイナミック建設業・工事業

丈夫です。
足裾にファスナーがあり、長靴履くとき非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 58696742
2022-05-19
用途: 自転車通勤
その他業種

サイズ感はちょつと小さめです、しっかりとした作りなので夏場は暑いです。

対象商品 : 58696767
2021-11-03
用途: 旅行、登山
電気保安札幌

防水性を最優先にして選んだ、雪が付きにくい、ゴアゴアしない点から
ナイロン製を選んだ、機能性も良い
多少重いのはやむお得ない
評判通り縫製が丁寧である
肩の補強は、当て布ではなく丈夫な生地を使っている、手間のかかるやり方だ
満足したが、唯一、腕まくりのホックが左腕のみで
右腕はホックなし、ミスだろう
しかし、些少なことなので星五つとした

1が参考にしています
対象商品 : 58696742
2021-08-01
用途: 非常時用
自動車・二輪車・自転車関連業

今回、LLを購入しました。私は、身長177cmやせ形ですが、丈も余裕が有り動きやすかったです。 生地もシッカリした厚みもあり、丈夫そうで良かったです。
あとは、使ってみて耐久性があれば最高です。

対象商品 : 58696812
2021-06-14
用途: 雨天時に農作業をする時
農・林・水産業

今回、以前から使用している物の買換えですが
動きやすさでこのタイプです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする