Nextソルジャーブルゾン

(68件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークグレー 注文コード58696855 品番8238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。
右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。
ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。
裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。

ダークグレー サイズLL 着丈(cm)70 適応身長(cm)175〜185 仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)65.25 裄丈(cm)92 生地ポリエステルツイル 適応胸囲(cm)96〜104 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

暖かく、軽い、ポケットも便利です
LLが欲しかったが、3Lでゆったりで楽です

2026-01-18
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインは気に入ってますが、いかんせん
中の綿が少なくて 数回の洗濯で ペタンコ
になります、5枚あるので ネット洗いとか 洗濯の仕方
変えても同じでした、綿量 増やしてほしいです・

2025-01-15
用途:
冬場の屋外簡易作業に最適。
建設業・工事業

とても暖かく、作業着の上から来て使用しています。今回購入は3着目です。お値段も安くて助かっております。デザインもトップガンのような感じで気に入っています。汚れてもそのまま洗濯機で洗えるところはいいですね

2人が参考にしています
2025-03-11
用途:
事務所での防寒着
建設業・工事業

とにかく軽いです。
薄手にみえてとても暖かい。
ポケットもたっぷりついてて電話や筆記用具、カッターなどたくさん持ち歩けて便利。内ポケットも1ヶ所ついててなお○。
内側がこっそりオレンジ色なのも可愛くて良いですね。

対象商品:
58696977
2025-02-10
用途:
農作業

以前にも買ったのですが 少しよれてきたので 予備にかいました 軽くてあったかいです 首回りのフリース生地がとても良いですね 何よりも安いしお勧めです

2024-10-03
用途:
寒い日の屋外作業
有限会社アスコ通信特機 様

以前買ったのがボロボロになったので買い替えました。
動きやすくそこそこ暖かいです。
以前のは廃番になっていたのですがほぼ同じようです。
横のポケットが深く物が落ちにくいですがボタンが付いていればなお良いと思います。
袖と胸ポケットのマジックは以前のはすぐにボロボロになりましたが今回のはどんなかな。
何といっても軽いから動きやすく雨の日でもカッパ代わりにもなります(中の綿は濡れますがすぐに乾きます)

1人が参考にしています
2024-11-27
用途:
木工や農作業

非常に暖かいです。
最近急に寒くなってきたので重宝しています。
農作業に使用すると汗ばむほどです。
 ただ自分はタバコを吸うので、表面を焦がさないように気をつけます。

2024-10-25
用途:
通勤ジャンバー
建設業・工事業

動きやすくゴミも付きにくく暖かくてコスパに優れる商品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする