Nextソルジャーパンツ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ダークグレー サイズL 注文コード58697022 品番8239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

サイズ豊富なミリタリーパンツ。脱ぎ着が楽な前ファスナー開き。
左右に付けた大型カーゴポケット。裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとズボン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
裾幅調整式で足首にジャストフィット。風の侵入を防ぎます。

ダークグレー サイズL 混率(%)(表地・裏地・中わた)ポリエステル100、中綿入り 股下(cm)77 仕様ベルトループ、カーゴポケット、裾幅調節タブ 種別パンツ 腰廻り(cm)80〜103 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)80〜103 渡幅(cm)38 適応胴囲(cm)78〜88 生地ポリエステルツイル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
屋外現場作業
株式会社カンスイ 様

屋外現場作業に使用します。足首から風が入るのを防いでくれ、腰回りもきつくなく作業しやすいです。

2025-01-15
用途:
オートバイ乗車時の防寒対策
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリングのオーバーパンツとして利用中。身長173センチ、体重70キロの体形でジーパンの上に履いてみるとウエストも股下もLサイズで丁度良い。2段階の裾止めが秀逸で、ライディングブーツの上で巻くことが出来るので踝の防寒に効果的。身長162センチの妻もMサイズを愛用中。

1人が参考にしています
2025-03-22
用途:
屋外作業
運輸・通信業

この手の商品は過去に毎年消耗品としてあちらこちらで入手してきたが履き心地とサイズ感がぴったりで手離せない逸品にあたった。

2025-03-07
用途:
防寒用
有限会社アスコ通信特機 様

軽くて暖かくて良いですがウエストのゴムはもう少し強めでも良いと思います。
ポケットに小銭入れを入れたらずってきました。

対象商品:
58697178
2023-03-08
用途:
屋外作業全般
山口設計事務所 様

いつの間にかサイズの変更があったようで、前回購入した黒色の物(現在も使用中)よりサイズが小さい、着用できない物を購入してしまい無駄にしてしまった。

対象商品:
58697126
2021-10-28
用途:
バイク運転時
医療・福祉・介護関連業

朝晩寒くなりましたが、今の季節では快適です。真冬でも使えればよいと思います。

対象商品:
58697162
2022-01-05
用途:
寒冷地での作業
仲田 様

とても良いのですが。サイズが合いませんでした。
標記よりもサイズが大きくて残念ですが返品です。

1人が参考にしています
対象商品:
58697074
2021-01-18
用途:
早朝の犬の散歩

寒い山間地域に住んでいますので、自宅用に購入しました。特に早朝の冷え込む時間帯の犬の散歩には大変役立っています。
軽くて暖かいし、ダウンと違って気軽に洗濯出来ます。家でも着ていますので、暖房費の節約にもつながります。
上下で揃えています。色違いで妻も購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする