※着用例

ワークキャップ

(122件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58697214 品番 -
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。

ネイビー サイズフリー 用途現場など作業用として屋内外用 材質綿100% 頭囲(cm)59〜63 販売区分業務用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※雨などに濡れて放置した場合、色写りしたり、色落ちしたりするおそれがありますので注意願います。
※頭皮などに異常が見られる場合は、ただちに着用をやめ、専門の医師に相談してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
あらゆる作業で
不動産業

普段使いするようなものと比べると質は低いけどとにかく安いですね。そこが最大の魅力。
汚れたので手洗いしたらマジックテープ部分の所から糸のほつれが何本か出たものの、値段を考えたら許容範囲。
生地はコーデュロイのような感じで厚みもあって頑丈。防寒用にはいいけど夏の日差し除けとしてかぶるのには向いてないかもしれません。

1人が参考にしています
2026-02-13
用途:
屋外での作業用

やや唾が広く,角型のワークキャップなので非常に使いやす者でよかったです。生地も思ったよりも厚く,頭部の保護には安心です。

1人が参考にしています
2026-02-05
用途:
現場で使う
有限会社 高橋林業 様 (建設業・工事業)

帽子のフィット感いいです。かぶりやすいし購入してよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44430226
2026-01-31
用途:
日常
その他業種

生地が安っぽくなくていいです。普段使いしています。

1人が参考にしています
2026-01-22
用途:
機械の清掃時着用
佐藤 様

デザインもよく しっかりした素材で 何度洗濯しても色落ちせず 気に入って着用してます

1人が参考にしています
対象商品:
44430226
2025-11-24
用途:
新品時は普段着用 その後各種 作業用
農・林・水産業

材質 形 普段使いも出来ます
コスパ最高です 値上がり前に カラー違い購入検討商品です

1人が参考にしています
2025-11-06
用途:
全作業時に使用

社員専用として購入しました。以前は他社製品のものを使用しておりましたが、こちらの方が頭にフィットして違和感がないそうです。

1人が参考にしています
2025-11-11
用途:
外での作業時に使用
農・林・水産業

厚めの生地で頭部をしっかり保護出来て作業時に頭をぶつけてもケガをしないで済む。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする