三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58697765 品番 987 30-11
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。

タイプ一般用 寸法(cm)30 目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 材質アルミ アズワン品番65-0405-66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58697765
2022-03-30
用途:
机上での機器の計測
サービス業

フィールドでは同メーカの15cmのものを使っていて好調なので、机上で使うために30cmを追加で購入、以前のものは中空で一回り大きかった気がしますが、若干コンパクトになり、硬性も増したようで、気に入りました。長期使用ではインク等の汚れが気になるので、15cmスリム型のような黒ボディが有ればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする