三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
58698281
品番
VF2WBR0200N100
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
-
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
2
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった