三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1.25
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
58699103
品番
CRN2MBR0125S06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
ボール半径R・シャンク径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
2.5
ボール半径R(mm)
1.25
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ
参考になった