FC-437 ブラウン丁番 ACE(エース) 58699996

FC-437 ブラウン丁番 ACE(エース) 58699996
FC-437 ブラウン丁番 ACE(エース) 58699996

ブラウン丁番

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ32mm
内容量1袋(2枚)注文コード58699996品番FC-437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
サイズ32mm寸法a(mm)21.5寸法e(mm)32穴数4寸法b(mm)4寸法d(Φmm)3.5寸法h(mm)0.8寸法f(mm)22.5寸法g(Φmm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: ひな人形の屏風の修理
卸売・小売業

ひな人形の屏風の蝶番がもげて修理に使用しました
サイズもぴったりで修理完了し、開閉が問題なく可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする