画像準備中

超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1 シャンク径(Φmm)4 注文コード58700004 品番CRN2XLBR0100N200S04
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はボール半径R・シャンク径など97種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)4 刃数2 刃径(Φmm)2 ボール半径R(mm)1 材質極超微粒子超硬

商品説明動画

銅電極加工用 CRNエンドミルシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする