ACE(エース)
ステン儀星付旗丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アンバー
アンバー
ゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
58700328
品番
FC-513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
板厚(mm)
2
付属品
取付用ビス
色
アンバー
ねじ穴数
8