ZP3B2M3H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703788 ZP3B2M3H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703788 ZP3B2M3H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703788 ZP3B2M3H-B5 マグネットバッファ ZP3B□M SMC 58703788

マグネットバッファ ZP3B□M

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3 注文コード58703788 品番ZP3B2M3H-B5
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る

・ナット材質の追加 [New]
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め
4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用
・二次電池製造工程に対応

用途空圧機器 真空吸着 仕様廻り止め:あり(磁気保持) ストローク(mm)3 適合サイズ(Φmm)パッド:最小1.5/最大20 接続ねじバッファ:M10×1.0 めねじサイズアダプタ/真空取出口ねじ:M5×0.8 反力(N)バッファ:0.5±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 バッファ仕様マグネット
関連資料:カタログ(0.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする