DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/和風大型/その他/和風/大型その他/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
注文コード
58704007
品番
DPN-39780YE
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
演色指数(Ra)
83
全長(mm)
700〜1200
色
器具:竹美濃落水紙プラスチック(白)/カバー:アクリル乳白(マット)
電圧(V)
AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)
200×350
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
660
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当