DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
楽調(位相調光|逆位相調光)
光色
電球色・昼白色
注文コード
58704025
品番
DPN-39817GE
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
700〜1200
材質(本体)
鋼板 白塗装 アクリル 乳白(マット)
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
8
寸法(Φ×高さH)(mm)
530×248
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700・5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
14
光色
電球色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
530
調光の可否
楽調(位相調光|逆位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当