DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
4.2
注文コード
58704041
品番
DPN-39935YE
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
非調光
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
全長(mm)
700〜1200
色
器具:乳白
材質(本体)
鋼板・鋼管白塗装/カバー:成形シリコン、(内面リブ入)/カバー:ガラス透明(内面リブ入)
電圧(V)
AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)
147×260
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
410
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可