無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード58704064 品番FG9032-K-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでリフォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。

ミディアムブラウン 工法捨て張り 仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 長さ(mm)910 幅(mm)910 厚さ(mm)6 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)910×91×6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69299012
2018-11-27
用途:
木製ドアリフォーム
製造業

素材的には、反や割れも無く
並べていくと木目も揃っています。

接着は木工用ではなく

ウレタンの湿気反応タイプが良いでしょう。

裏の接着面はフラットなので接着面は溝堀りを施工した方が浮き上がり無くしあがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする