DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
注文コード
58704086
品番
DPN-40522YE
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
730〜1230
色
器具:黒
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
13
寸法(Φ×高さH)(mm)
510×230
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
材質(カバー)
鋼板、塗装/鋼板木目調印刷ウォールナット(内面白塗装)
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
光源寿命
30000時間
皮相電力(VA)
23
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
900
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯120W相当