DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
注文コード
58704095
品番
DBK-41131YE
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.5
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
質量(kg)
0.5
色
器具:黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×100
材質(カバー)
鋼板、塗装
エネルギー消費効率(Lm/W)
25.3
皮相電力(VA)
11
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
140
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
165
従来光源
白熱灯60W相当