DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
省令準耐火用 逆位相制御調光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58704138
品番
DP-41317GE
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用
容量300VA
LED専用
3路オフライトスイッチ付
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
プラスチック 黒塗装
省令準耐火・高気密
色
器具:黒
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
18
埋込穴(Φmm)
51×71
注意
※取付条件によって最大負荷容量が異なります。
※金属または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連続設置してご使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下でご使用ください。