DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
消費電力(W)
4.3
注文コード
58704165
品番
DPN-41327YE
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・高さ・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
全長(mm)
700〜1200
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
210×223
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
皮相電力(VA)
7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
395
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可