DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58704226
品番
DPN-41808YGE
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
LED交換可
引掛シーリング取付式
吊高さ調節可能
調光可能(5%〜100%)
フランジタイプ
全長(mm)
700〜1200
色
器具:ベージュ
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
28
寸法(Φ×高さH)(mm)
580×248
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
32
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2450
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯100W×4灯相当
注意
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。