曜日別特売
DPN-41809YGE LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58704235

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
器具:ブラウン
演色指数(Ra)93
内容量1台注文コード58704235品番DPN-41809YGE
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

LED交換可
引掛シーリング取付式
吊高さ調節可能
調光可能(5%~100%)
フランジタイプ

全長(mm)700~1200器具:ブラウン電圧(V)AC100専用消費電力(W)28寸法(Φ×高さH)(mm)580×248ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)76光源寿命40000時間皮相電力(VA)32光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2130調光の可否調光従来光源白熱灯100W×4灯相当
注意
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする