曜日別特売
DWP-41876Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 58704479

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)4.9注文コード58704479品番DWP-41876Y
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●LED交換可●木ネジ取付専用●器具色:ブラウンサテン●防雨形●アルミダイカスト・アルミ板 ブラウンサテン塗装/ガラス 透明●光源寿命:40,000時間取付壁面取付専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH)(mm)205×280ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)30.6皮相電力(VA)9光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)283演色指数(Ra)82定格光束(Lm)150調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする