DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド/テーブルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
87
仕様
●LED交換不可●調光器併用不可●調光スイッチ付(30%-60%-100%)●USB充電ケーブル付●バッテリー内蔵●器具色:黒●本体:アルミダイカスト 黒塗装/鋼板 黒塗装(内面白塗装)/鋼管 黒塗装●光源寿命:40,000時間
注文コード
58704558
品番
DST-41889R
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格光束・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●調光器併用不可●調光スイッチ付(30%-60%-100%)●USB充電ケーブル付●バッテリー内蔵●器具色:黒●本体:アルミダイカスト 黒塗装/鋼板 黒塗装(内面白塗装)/鋼管 黒塗装●光源寿命:40,000時間
消費電力(W)
1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×214
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2400
エネルギー消費効率(Lm/W)
58
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
87
調光の可否
調光