LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58704601 品番 DPN-41893Y
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:ホワイトブロンズ●本体:鋼板・鋼管・アルミ ホワイトブロンズメッキ/セード:ガラス 消し●光源寿命:40,000時間●密閉型●吊り高さ調節可能●調光器併用不可 全長(mm)800〜1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.3 ランプLED・電源内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×600×140 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)95.6 皮相電力(VA)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)890 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W×2灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする