仕様●LED交換不可●配線ダクト取付用●ダクト取付専用●器具色:真鍮色●本体:鋼管・アルミ 真鍮色メッキ(ヘアライン入り)/セード:ガラス スモーク●光源寿命:40,000時間●密閉型●吊り高さ調節可能●調光器併用不可
全長(mm)630〜1230
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)140×290
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)22.8
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)135
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当