LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58704637 品番 DPN-41898Y
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●傾斜天井使用可能(55°まで)●器具色:真鍮色●本体:鋼管・アルミ 真鍮色メッキ(ヘアライン入り)/セード:ガラス スモーク●光源寿命:40,000時間●密閉型●吊り高さ調節可能●調光器併用不可 全長(mm)400〜1200 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.9 寸法(Φ×高さH)(mm)140×290 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)22.8 皮相電力(VA)12 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)135 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする