仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●器具色:真鍮色●本体:鋼板・鋼管・アルミ 真鍮色メッキ(ヘアライン入り)/セード:ガラス スモーク●光源寿命:40,000時間●密閉型●吊り高さ調節可能●調光器併用不可
全長(mm)800〜1200
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9.3
ランプLED・電源内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×600×140
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)36.5
皮相電力(VA)15
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)340
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W×2灯相当