DP-41924 6回路シーンコントローラー DAIKO(大光電機) 58704856

6回路シーンコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●6回路シーンコントローラ●シーン記憶再生 6シーン●回路数 6回路 逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ・PWM制御可能対応●4個用金属製スイッチボックス(カバー付)取付専用●合計負荷容量(6回路合計)900VA●リモコン付(3チャンネル切替)●フェードタイム0~60秒(1秒単位/初期設定3秒)●OFFタイマー機能付(10・30・60秒・10・30・60分)●24時間タイマー●マスター調整(調色調光)●DP-41924を3台まで連動可能●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●PWM信号線Φ0.9~1.2CPEV-1P(シールド線)(1回路あたり総配線延長100mまで)●OP線・AE線は使用不可●器具色:白●アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白注文コード58704856品番DP-41924
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●6回路シーンコントローラ●シーン記憶再生 6シーン●回路数 6回路 逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ・PWM制御可能対応●4個用金属製スイッチボックス(カバー付)取付専用●合計負荷容量(6回路合計)900VA●リモコン付(3チャンネル切替)●フェードタイム0~60秒(1秒単位/初期設定3秒)●OFFタイマー機能付(10・30・60秒・10・30・60分)●24時間タイマー●マスター調整(調色調光)●DP-41924を3台まで連動可能●適合LANケーブル:カテゴリー5以上 ストレート(8芯)(総配線長50mまで)●PWM信号線Φ0.9~1.2CPEV-1P(シールド線)(1回路あたり総配線延長100mまで)●OP線・AE線は使用不可●器具色:白●アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)208×120埋め込み深さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする